{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, rosso | Rosso fuoco | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Tipo pinza | Tronchese a tagliente laterale speciale | |
| Colore | red; black | |
| Forma ganasce/forchetta | es. piatta | |
| Posizione ganasce/forchetta | diritte | |
| Larghezza ganasce / forchetta | 56 mm | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | es. liscia | |
| Per | Cavo (diametro esterno) | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Con molla | sì | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Tronchese con tagliente laterale | |
| Caratteristiche | cutting head exchangeable; with over-expansion guard | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Lunghezza complessiva | 215 mm |
| Codice articolo | 94 15 215 | |
| EAN / GTIN | 4003773046011 | |
| Codice del produttore | 94 15 215 | |
| Numero-L | L70010 1266 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |