{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, Rouge | Rouge feu | |
| Pièce décrite | Griff; Schneidbereich | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Type de pince | Pince coupante transversale spéciale | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Mâchoire/mors larges | 56 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Pour | câble (diamètre extérieur) | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution du manche | poignée bimatière | |
| Matériau poignée | plastique | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Poignée disponible | oui | |
| Caractéristiques | tête de coupe interchangeable; Avec butée de limitation | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 215 mm |
| Référence article | 94 15 215 | |
| EAN / GTIN | 4003773046011 | |
| Réf. fabricant | 94 15 215 | |
| Article hors catalogue | L70010 1266 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |