Pallekørestel

Art.-nr.: 22850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 22850
EAN/GTIN 4017976228501
Producentnummer 22850

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til flade paller og gitterkasser. Robust vinklet stål svejset konstruktion, med 4 skrå hjørner, pulverlakeret, blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, polyurethan dæk, nav med kuglelejer, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med den europæiske standard en 1757-3 (sikkerhed af platformtrucks). Lav rullemodstand, elastisk kørsel, ingen kørselsstøj.

Egenskab:

Samlet lastkapacitet (kg): 1050
Læsseområdets længde (mm): 1010
Bredde af lastareal (mm): 810
Højde for lastareal (mm): 282
Samlet længde (mm): 1055
Største bredde (mm): 855
Totalhøjde (mm): 329
Dæk: Polyurethan
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50