Podvozek pro palety

Artiklové číslo: 22850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 22850
EAN / GTIN 4017976228501
Číslo výrobce 22850
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Pro ploché palety a síťové boxy. Robustní svařovaná úhlová ocelová konstrukce, se 4 záchytnými rohy, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. 2 otočná a 2 pevná kolečka, polyuretanové pneumatiky, náboje s kuličkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách Nízký valivý odpor, hladký chod, žádný hluk při jízdě.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1050
  • Délka police (mm): 1010
  • Šířka police (mm): 810
  • Výška ložné plochy (mm): 282
  • celková délka (mm): 1055
  • Celková šířka (mm): 855
  • Celková výška (mm): 329
  • Pneumatiky: Polyuretan
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 50