• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Carrello per pallet

Codice art.: 22850
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 22850
EAN / GTIN 4017976228501
Codice del produttore 22850
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Per pallet piatti e box in rete. Robusta struttura saldata in acciaio angolare, con 4 angoli di presa, verniciata a polvere, blu RAL 5007. 2 ruote sterzanti e 2 ruote fisse, pneumatici in poliuretano, mozzi con cuscinetti a sfera, fermi sulle ruote sterzanti. Bassa resistenza al rotolamento, corsa elastica, nessun rumore di marcia.

Proprietà:

Portata totale (kg): 1050
Lunghezza piano di carico (mm): 1010
Larghezza piano di carico (mm): 810
Altezza del piano di carico (mm): 282
lunghezza totale (mm): 1055
Larghezza totale (mm): 855
Altezza totale (mm): 329
Pneumatici: Poliuretano
Dimensioni ruote (mm): 200 × 50