Cărucior mobil pentru paleţi

Cod articol.: 22850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 22850
EAN / GTIN 4017976228501
Număr producător 22850
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Pentru paleți plați și cuști pentru paleți. Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri de prindere, vopsite cu pulbere, albastru RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope din poliuretan, butuci cu rulmenți cu bile, frâne pe roțile pivotante Rezistență redusă la rulare, rulare lină, fără zgomot de rulare.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1050
  • Lungimea raftului (mm): 1010
  • Lățimea raftului (mm): 810
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 282
  • Lungime totală (mm): 1055
  • Lățime totală (mm): 855
  • Înălțime totală (mm): 329
  • Anvelope: Poliuretan
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 50