Udførelse:
GARANT sikkerhedskoblingen er en højeffektiv kobling af forzinket stål, med yderst høj gennemstrømningskapacitet. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar. Overholder ISO-standard 4414, ISO-standard B og EN 983.
Bemærk:
GARANT-serien overholder europæisk standard 7,6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle gængse systemer.
Denne GARANT-serie er egnet til markederne Benelux-landene, Frankrig, Nordamerika og Norge.