Provedení:
Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2 250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO standardu 4414, ISO standardu B a EN 983.
Poznámka:
Řada GARANT odpovídá eurostandardu 7,6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, euro-profil) a je kompatibilní se všemi obvyklými systémy.
Tato řada GARANT je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.