Esecuzione:
Il dispositivo di sicurezza a frizione GARANT è un giunto ad alte prestazioni con capacità di flusso estremamente elevata, realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano.
Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO 4414, ISO standard B e alla norma EN 983.
Nota:
La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (⌀ nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.
Questa serie GARANT è adatta per i mercati di Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.