Säkerhetskoppling med slanganslutning invändig gänga

Art-nr: 080371
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
17 styck i lager

Benämning

Utförande:

GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering.
Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard 4414, ISO-standard B och EN 983.

Anmärkning:

GARANT-serien uppfyller Eurostandard 7,6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-profil) och är kompatibel med alla vanligt förekommande system.
GARANT serien är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.