Kivitel:
A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.
Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 szabványnak, az ISO B szabványnak és az EN 983 szabványnak felel meg.
Figyelem:
A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7,6-nak (névleges ⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.
Ez a GARANT sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.