Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Filetage intérieur

Réf.: 080371
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
44 article(s) en stock

Description

Exécution:

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée.
Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414, ISO B et EN 983.

Remarque(s):

La série GARANT est conforme à l’Eurostandard 7,6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.
Cette série GARANT convient aux marchés du Benelux, de la France, de l’Amérique du Nord et de la Norvège.