Nemt og hurtigt: Nemt skift af vinkelslibertilbehør uden dele, der kan mistes, og ekstra værktøj.
Det er ikke længere nødvendigt med en ekstra nøgle.
Omfattende: Stort udvalg af vinkelslibere og tilbehør med fuld bagudkompatibilitet.
Maksimal komfort takket være hurtigt tilbehørsskift 100 % uden brug af værktøj.
Pålidelig: Ved hjælp af det innovative X-LOCK-system er det ikke længere muligt at montere drejeretningsafhængigt tilbehør forkert. Maksimal brugerbeskyttelse takket være akustisk signal ved korrekt montering.
Rent arbejde uden generende ridser! Mindre udprægede og færre slibespor i forbindelse med X-Lock-vinkelslibere.
Bemærk:
Passende ProCore 18 V akkuer og startsæt finder du under nr. 073857 str. C18 og nr. 073865 str. C18