Haakse slijper GWX zonder accu

Artikelnummer: 077011
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
15 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

  • Eenvoudig en snel: Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
  • Geen extra sleutel meer noodzakelijk.
  • Uitgebreid: Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
  • Maximaal comfort door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.
  • Betrouwbaar: Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
  • Schoon werken zonder lastige krassen! Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-Lock haakse slijpers.

Tip:

Bijbehorende ProCORE 18 V-accu’s en startersets vindt u onder nr. 073857 gr. C18 en nr. 073865 gr. C18

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "X-LOCK-systeem"