Lijadora angular GWX sin batería

Número de artículo: 077011
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
28 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Simple y rápido: Cambio sencillo de los accesorios de la lijadora angular sin piezas que puedan perderse ni herramientas adicionales.
  • Ya no se requiere ninguna llave adicional.
  • Completo: amplia selección de lijadoras angulares y accesorios con plena compatibilidad con modelos anteriores.
  • Máxima comodidad gracias al cambio rápido de accesorios completamente sin herramientas.
  • Fiable: el innovador sistema X-LOCK impide el montaje incorrecto de accesorios con un sentido de giro definido. Máxima protección del usuario gracias a la señal acústica en caso de montaje correcto.
  • ¡Trabajo limpio sin molestos arañazos! Huellas de rectificado menores y menos marcadas en lijadoras angulares X-Lock.

Nota:

Encontrará baterías ProCORE 18 V adecuadas y juegos de inicio en n. ° 073857 tam. C18 y n. ° 073865 tam. C18