Simple et rapide: changement aisé des accessoires de la meuleuse d’angle sans perte de pièces ni outil supplémentaire.
Plus de clé supplémentaire nécessaire.
Gamme complète: grand choix de meuleuses d’angle et d’accessoires offrant une compatibilité totale avec les modèles précédents.
Confort maximal grâce au changement d’accessoires rapide et 100% sans outil.
Fiabilité: les accessoires avec sens de rotation ne peuvent plus être montés par erreur grâce au système X-LOCK innovant. Protection maximale de l’utilisateur grâce au signal acoustique indiquant un montage correct.
Travail propre sans rayures! Traces d’abrasion réduites sur les meuleuses d’angle X-Lock.
Remarque(s):
Batteries 18 V ProCore adaptées et kits de base, voir 073857 réf. C18 et 073865 réf. C18
Vous n'êtes pas sur de quelle visseuse, quelle perceuse ou de quelle clé à chocs il vous faut?Notre configurateur interactif vous aidera à faire le bon choix!Trouvez le bon outil maintenant