Jednoducho a rýchlo: Rýchle a jednoduché: Jednoduchá výmena príslušenstva uhlovej brúsky bez straty dielov a prídavných nástrojov.
Ďalší kľúč už nie je potrebný.
Komplexné: Veľký výber uhlových brúsok a príslušenstva s plnou spätnou kompatibilitou.
Maximálne pohodlie vďaka 100% beznástrojovej a rýchlej výmene príslušenstva.
Spoľahlivé: Pomocou inovatívneho systému X-LOCK už nie je možné nesprávne nainštalovať príslušenstvo, ktoré je spojené so smerom otáčania. Maximálna ochrana používateľa vďaka akustickému signálu pri správnej inštalácii.
Čistá práca bez nepríjemných škrabancov! Menej výrazné a menšie stopy po brúsení s uhlovými brúskami X-LOCK.
Poznámka:
Vhodný akumulátor ProCORE 18 V a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073857 veľ. C18 a č. 073865 veľ. C18