Batteri-bajonetsav uden batteri SSE18LTXBL

Art.-nr.: 078223 SSE18LTXBL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse SSE 18 LTX BL
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5,2 Ah
Batterispænding 18 V
Slaglængde 32 mm
Slagtal 0 min-1 - 2.700 min-1
Vægt 3,1 kg
Maks. vibration iht. EN 27,5 m/s2
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078223 SSE18LTXBL
EAN/GTIN 4061792172524
Producentnummer 602267650

Betegnelse

Udførelse:

Kraftfuld batteridrevet bajonetsav med lav vægt og vinklet Softgrip-greb, der giver god arbejdskomfort.
  • Brushless-motor giver hurtigt arbejdstempo og maksimal effektivitet.
  • Værktøjsfrit justerbart dybdeanslag.
  • Vario (V) elektronik til arbejde ved omdrejningstal, der passer til materialet.
  • Savklingen kan drejes 180° for komfortabelt arbejde over hovedhøjde.
  • Metabo Quick til værktøjsfrit skift af savklinger.
  • Pendulløft, der kan slås til og fra.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader, i æske.

Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.
Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 − nr. 073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele