{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Metabox | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvajalca | SSE 18 LTX BL | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5,2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Dolžina hoda | 32 mm | |
Število hodov | 0 min-1 - 2.700 min-1 | |
Masa | 3,1 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 27,5 m/s2 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078223 SSE18LTXBL | |
EAN/GTIN | 4061792172524 | |
Številka proizvajalca | 602267650 |