{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Metabox | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Označení výrobce | SSE 18 LTX BL | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 5,2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Délka zdvihu | 32 mm | |
Počet zdvihů | 0 min-1 - 2 700 min-1 | |
Hmotnost | 3,1 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 27,5 m/s2 | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078223 SSE18LTXBL | |
EAN / GTIN | 4061792172524 | |
Číslo výrobce | 602267650 |