• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sierra de sable de batería sin batería SSE18LTXBL

Número de artículo: 078223 SSE18LTXBL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Embalaje: Metabox
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Metabox
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Quality Dress SSE 18 LTX BL
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5,2 Ah
Tensión de batería 18 V
Longitud de carrera 32 mm
Número de carreras 0 min-1 - 2.700 min-1
Peso 3,1 kg
Vibraciones máximas según EN 27,5 m/s2
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078223 SSE18LTXBL
EAN / GTIN 4061792172524
Número del fabricante 602267650

Descripción

Ejecución:

Potente sierra de sable de batería y poco peso, con mango de agarre suave en ángulo para una gran comodidad de trabajo.
  • Motor sin escobillas para un progreso de trabajo rápido y la máxima eficiencia.
  • Tope de profundidad ajustable sin herramientas.
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con un cuentaimpulsos específico del material.
  • La hoja de sierra se puede girar 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza.
  • Metabo Quick para el cambio de hoja de sierra sin herramientas.
  • Elevación pendular conmutable.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.
Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript