{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Metabox | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
Valmistajamerkintä | SSE 18 LTX BL | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 5,2 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Iskun pituus | 32 mm | |
Iskutiheys | 0 min-1 - 2 700 min-1 | |
Paino | 3,1 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 27,5 m/s2 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi | 078223 SSE18LTXBL | |
EAN / GTIN | 4061792172524 | |
Valmistajan numero | 602267650 |