Beskrivelse:
- Ekstremt handy: Med en længde på kun 165 mm kan du arbejde på svært tilgængelige steder
- Forbedret 13 mm metal-snellang borepatron til nem udskiftning af bits og stærkt greb om bits
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere holdbarhed
- Med max
- Med et drejningsmoment på 60 Nm er maskinen den ideelle kombination af kraft og håndterbarhed
- Bælteclips i metal
- Batteriopladningsindikator og LED-arbejdsområde lys
- 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M18 B2
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 2. 0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batteripakker: 2
- Type af batterier/batteripakker: Li-ion
- Bordiameter til træ: 52
- Bordiameter til stål: 13
- Borepatron_span [mm]: 13
- Teknologi: Børsteløs
- Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,5 (M18 B2)
- Vægt med batteripakke: 1,5
- Lader medfølger: M12-18 C
- Ladestation til rådighed: M12-18 C
- Ladestation til rådighed: Ja
- Batteriopladningstid: 40
- Max. Bredediameter i træ [mm]: 52
- Max. Borediameter i stål [mm]: 13
- Max. borepatronspændvidde: 13
- Max. Drejningsmoment [Nm]: 60
- Max. Slaghastighed [min_1]: 0 - 27.000
- Produktvariant: M18 CBLPD-202C
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: Bælteclips
Leveringsomfang:
2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, hurtigoplader M12-18 FC, bæretaske, bælteclips