M18CBLPD-202C snoerloze slagboor

Artikelnummer: 4933464320
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
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464320
EAN/GTIN 4058546222659
Nummer fabrikant 4933464320
L-nummer L00800 309

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst handzaam: slechts 165 mm lengte maakt werken op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk
  • Verbeterde 13 mm metalen snelspanboorhouder voor eenvoudig wisselen van bit en sterke bithouding
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere levensduur
  • Tot max
  • 60 Nm koppel, de machine is de ideale combinatie van kracht en beheersbaarheid
  • Metalen riemclip
  • Batterijlaadindicator en LED-werkgebiedverlichting
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2. 0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Boordiameter voor hout: 52
  • Boordiameter voor staal: 13
  • Boorhouder_spanwijdte [mm]: 13
  • Door technologie: Borstelloos
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,5 (M18 B2)
  • Gewicht met accu: 1,5
  • Inbegrepen oplader: M12-18 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 40
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 52
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. spanwijdte boorhouder: 13
  • Max. Koppel [Nm]: 60
  • Max. Slagfrequentie [min_1]: 0 - 27.000
  • Productvariant: M18 CBLPD-202C
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: riemclip

Levering:

2 x 18 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion-accu, snellader M12-18 FC, transportkoffer, riemclip

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires