Trapano a percussione cordless M18CBLPD-202C.

Codice art.: 4933464320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933464320
EAN / GTIN 4058546222659
Codice del produttore 4933464320
Numero-L L00800 309

Descrizione

Descrizione:

  • 165 mm di lunghezza per un facile accesso anche negli spazi stretti
  • Mandrino heavy duty da 13mm di metallo per il cambio rapido del bit e una migliore trattenuta del bit
  • L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la btteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • 60 Nm di coppia-massime prestazioni, massima compattezza
  • Gancio per la cintura completamente in metallo
  • Luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B2
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 2. 0
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 2
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Diametro della punta per legno: 52
  • Diametro della punta per acciaio: 13
  • Apertura mandrino [mm]: 13
  • Tecnologia: Brushless
  • Fornito: Valigetta di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,5 (M18 B2)
  • Peso con pacco batteria: 1,5
  • Caricatore incluso: M12-18 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 40
  • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 52
  • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
  • Ampiezza massima del mandrino: 13
  • Torsione massima [Nm]: 60
  • Tasso di corsa max. Velocità di corsa [min_1]: 0 - 27.000
  • Variante del prodotto: M18 CBLPD-202C
  • Tensione [V]: 18
  • Dotato di serie: clip da cintura

Fornitura:

2 x batteria Li-Ion rossa da 18 V / 2,0 Ah, caricabatteria rapido M12-18 FC, valigetta di trasporto, clip da cintura

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori