LED-EX-akku-arbejdslampe NOVA-EXR

Art.-nr.: 081462 NOVA-EXR
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
ATEX-zone Zone 21; Zone 1
Producentbetegnelse NOVA EX R
Lysnet 2.000 lm
Lysnet, trin 2 4.000 lm
Brændetid 2 h
Lysvarighed, trin 2 4 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Lyskilde kan udskiftes nej
CRI-værdi 80
Farvetemperatur 6.000 K
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3,35 Ah
Batterispænding 21,6 V
Samlet længde 270 mm
Totalbredde 261 mm
Samlet højde 130 mm
Vægt 3.900 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081462 NOVA-EXR
EAN/GTIN 5708997356180
Producentnummer 03.5618

Betegnelse

Udførelse:

Eksplosionsbeskyttet arbejdslampe, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.
Ekstremt kraftig belysning og meget lang levetid.
Kraftig og robust LED-EX-akku-arbejdslampe.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Norm:

Certificeret til ATEX-zone: Gas 1 og 2, støv 21 og 22.
ATEX-direktiv nr. 2014/34/EU, IEC- og IECEx-godkendt og -certificeret.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel på 5 m.

Advarsel:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør