{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Lysnet | 1.000 lm - 10.000 lm | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 12 V; 18 V | |
Samlet længde | 212 mm | |
Totalbredde | 200 mm | |
Samlet højde | 395 mm | |
Produkttype | Fladelampe |
Artikelnummer | 081235 AREA-10 | |
EAN/GTIN | 5708997006757 | |
Producentnummer | 03.6103C |