3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 5686 NFPA, orange-sølv-orange, 50,8 mm x 100 m.

Art.-nr.: 7100091273
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100091273
EAN/GTIN 50051131272069
Producentnummer 7100091273

Betegnelse

Udførelse:

Reflekterende egenskaber hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under svage lysforhold, fluorescerende egenskaber hjælper med at gøre materialet meget synligt i dagslys, ved daggry og skumring.
Kan bruges til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
Samlet længde: 100 m
Samlet bredde: 50,8 mm

Beskrivelse:

3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale 5686 til sikkerhedsbeklædning, f.eks. brandbekæmpelsesbeklædning og flammebestandigt arbejdstøj.

Egenskab:

Reflekterende egenskaber bidrager til at forbedre bærerens synlighed om natten eller under svage lysforhold, fluorescerende egenskaber bidrager til at gøre materialet meget synligt i dagslys, ved daggry og skumring.
Kan anvendes til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
Meget god vaskbarhed i husholdningsvask ved 60° C
Øget komfort med et lettere, mere åndbart og fleksibelt design