3M™ Scotchlite™ odsevni material 5686 NFPA, oranžna-srebrna-oranžna, 50,8 mm x 100 m.

Št. art.: 7100091273
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100091273
EAN/GTIN 50051131272069
Številka proizvajalca 7100091273

Opis

Izvedba:

Odsevne lastnosti pomagajo izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v slabih svetlobnih pogojih, fluorescentne lastnosti pomagajo, da je material viden podnevi, zjutraj in v mraku
Lahko se uporablja za zaščitna oblačila, ki zavirajo gorenje v skladu s standardom EN 469
Skupna dolžina: 100 m
Skupna širina: 50,8 mm

Opis:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5686 za varnostna oblačila, kot so gasilska oblačila in ognjevarna delovna oblačila.

Lastnosti:

Odsevne lastnosti pripomorejo k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali pri šibki svetlobi, fluorescenčne lastnosti pa omogočajo, da je material dobro viden pri dnevni svetlobi, ob zori in mraku.
Uporablja se lahko za ognjevarna zaščitna oblačila v skladu s standardom EN 469.
Zelo dobra pralna sposobnost v gospodinjskem perilu pri 60° C
Večje udobje z lažjo, bolj zračno in prilagodljivo zasnovo