Kivitel:
A fényvisszaverő tulajdonságok segítenek javítani a viselő láthatóságát éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között, a fluoreszkáló tulajdonságok segítenek láthatóvá tenni az anyagot nappal, reggel és alkonyatkor
Az en 469 szabvány szerinti égésgátló védőruha-hez használható
Teljes hossz: 100 m
Teljes szélesség: 50,8 mm
Leírás:
3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 5686 biztonsági ruházathoz, például tűzoltáshoz és tűzálló munkaruhához, amely nappal és éjszaka is jól látható.
Jellemző:
Nagyon jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Megnövelt kényelem, könnyebb, lélegzőbb és rugalmasabb kialakítás