Execuţie:
Proprietățile reflectorizante ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută, proprietățile fluorescente ajută la vizibilitatea materialului în timpul zilei, dimineața și seara
Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugată în conformitate cu EN 469
Lungime totală: 100 m
Lățimea totală: 50,8 mm
Descriere:
Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5686 pentru îmbrăcăminte de siguranță, cum ar fi hainele de stingere a incendiilor și îmbrăcămintea de lucru ignifugă.
Caracteristică:
Proprietățile reflectorizante ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină slabă, iar proprietățile fluorescente ajută ca materialul să fie foarte vizibil la lumina zilei, în zori și în amurg.
Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugată conform EN 469
Lavabilitate foarte bună în rufele de uz casnic la 60° C
Confort sporit cu un design mai ușor, mai respirabil și mai flexibil