Beskyttelseshjelm Baumeister 80, Farve: YELLOW

Art.-nr.: 097803 YELLOW
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve YELLOW
Størrelse 53 cm - 61 cm
Materiale, hjelmskal HDPE
Vægt 365 g
Modstandsdygtig over for kulde Op til -20 °C
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097803 YELLOW
EAN/GTIN 4017765037864
Producentnummer 9249220526

Betegnelse

Udførelse:

Klassisk beskyttelseshjelm i højdensitetspolyethylen med stor beskyttelsesflade. Ideel til brug i kolde omgivelser ned til −20 °C. Med regulerbar lufttilførsel i siden.
  • 4-punkts bånd med sele, højdeindstillelig
  • Holder med 16 mm dobbelthul
  • Svedbånd i øko-læder
  • Lavere nakkestykke med tagrende
  • Uden drejelukning

Anvendelse:

Håndværk, bygge- og anlæg.

Norm:

DIN EN 397

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven