{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Flammehæmmet trin 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Kontaktvarme op til | 250 °C | |
Strålevarme op til | 4231XX °C | |
Bæremateriale | Akryl | |
Belægning | Neopren | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Farve | sort | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Indhold | 1 | |
Handskestørrelse | 6 | |
Materiale, belægning | Neoprene | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Strikketeknologi | 106114G3 | |
Varmebeskyttelse | meget god | |
Varmebeskyttelse op til | 250 °C | |
Kuldebeskyttelse | kendes ikke | |
Føleevne | god | |
Gribeevne ved fugt | moderat | |
Gribeevne ved olie | moderat | |
silikonefri | ja | |
Pasform | meget god | |
EN 388 slidstyrke | 2 | |
EN 388 perforationsstyrke | 3 | |
EN 388 skærestyrke | 1 | |
EN 388 rivestyrke | 2 | |
Standard | EN 407 | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Varmebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Varmebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094645 6 | |
EAN/GTIN | 4062406273279 | |
Producentnummer | 094645 6 |