{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Käsineiden ominaisuudet | Liekinkestävyys taso 4 | |
| EN 388 | 2131X | |
| EN 407 | 4231XX | |
| Kosketuskuumuus enint. | 250 °C | |
| Säteilylämpö jopa | 4231XX °C | |
| Rungon materiaali | Akryyli | |
| Pinnoitus | Neopreeni | |
| Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
| Väri | musta | |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
| Sisältö | 1 | |
| Käsineen koko | 6 | |
| Pinnoitemateriaali | Neoprene | |
| Käyttöalue | Allround | |
| Neulosteknologia | 10G | |
| Kuumuussuoja | Erittäin hyvä | |
| Kuumuussuoja enint. | 250 °C | |
| Kylmäsuoja | Ei tiedossa | |
| Sormituntuma | Hyvä | |
| Märkäpito | Kohtalainen | |
| Öljypito | Kohtalainen | |
| silikoniton | kyllä | |
| Istuvuus | Erittäin hyvä | |
| EN 388 hankauksenkestävyys | 2 | |
| EN 388 lävistyslujuus | 3 | |
| EN 388 viiltolujuus | 1 | |
| EN 388 jatkorepäisylujuus | 2 | |
| Standardi | EN 407 | |
| Suojausluokka | Luokka III | |
| Käsinetyyppi | Kuumasuojakäsineet | |
| Tuotetyyppi | Kuumasuojakäsineet |
| Tuotekoodi | 094645 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406273279 | |
| Valmistajan numero | 094645 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |