Par rukavica za toplinsku zaštitu 6

Artikl br.: 094645 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    19,27 € / Pair
  • od 12 Pair
    16,06 € / Pair
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
404 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Kontaktna vrućina do 250 °C
Reflektirajuća vrućina do 4231XX °C
Materijal nosača Akril
Prevlaka Neopren
Varijanta presvlake Dlan
Boja crna
Primjena višekratno
Veličina rukavice 6
Materijal prevlake Neopren
Područje primjene Svestranost
Tehnologija pletenja 10G
Toplinska zaštita vrlo dobro
Toplinska zaštita do 250 °C
Zaštita od hladnoće ne postoji
Osjećaj dodira dobro
Mokro prianjanje umjereno
Uljni hvat umjereno
bez silikona Da
Udobnost vrlo dobro
EN 388 otpornost na trenje 2
EN 388 zaštita od uboda 3
EN 388 zaštita od rezova 1
EN 388 otpornost na trganje 2
Standard EN 407
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za toplinsku zaštitu
Vrsta proizvoda Rukavice za toplinsku zaštitu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094645 6
EAN / GTIN 4062406273279

Opis

Izvedba:

HOLEX rukavice za zaštitu od topline s vatrootpornom tehnologijom pletenja finoće 10 za idealan rad s vrućim predmetima.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu