Hittebestendige handschoenen, paar, Handschoenmaat: 6

Artikelnummer: 094645 6
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 18,54 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 15,45 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.000 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 407

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Contacthitte tot 250 °C
Stralingshitte tot 4231XX °C
Dragermateriaal Acryl
Coating Neopreen
Coatingvariant Handpalm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Inhoud 1
Handschoenmaat 6
Materiaal coating Neopreen
Toepassingsgebied Allround
Breitechnologie 10G
Hittebescherming zeer goed
Hittebescherming tot 250 °C
Koudebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Tastgevoel goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie matig
siliconenvrij ja
Pasvorm zeer goed
EN 388 slijtvastheid 2
EN 388 doorsteekweerstand 3
EN 388 snijvastheid 1
EN 388 weerstand na scheuren 2
Norm EN 407
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Hittebestendige handschoenen
Producttype Hittebestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094645 6
EAN/GTIN 4062406273279
Nummer fabrikant 094645 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX hittebestendige handschoen met vuurbestendige 10-gauge-breitechnologie voor optimaal werken met hete onderdelen.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt handen tegen mechanische risico’s, schaafwonden, blaren en contactwarmte tot 250 °C.
  • Voor werkzaamheden met hete, droge tot licht vochtige en oliebesmeurde werkstukken.
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen.

Onjuist gebruik
  • Bieden geen bescherming tegen chemische, microbiologische, elektrische gevaren en snijgevaren.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • Na contact met vuur, handschoenen niet meer gebruiken.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.