Pár rukavic

Artiklové číslo: 094337
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 94,00  CZK
  • od 12
    od 78,00  CZK
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
4 025 ks okamžitě k dodání
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 18G

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Nové rukavice GARANT GreenPlus přesvědčí svojí udržitelností a současně vysokým pohodlím při nošení i silnou odolností.
Trvale udržitelná víceúčelová rukavice je vyrobena z 86 % (více než 78 % recyklovaného materiálu ve finálním produktu) recyklované nylonové příze (platí pro vel. 9). To vede ke snížení uhlíkové stopy 83 g (ve srovnání se standardními nylonovými víceúčelových rukavicemi) na pár (platí pro vel. 9). 18vláknová úpletová technologie pro vynikající cit při doteku. Dlaň s lehkým PU povlakem. S možností obsluhy dotykové obrazovky. Přesnost, flexibilita a cit při doteku v suchých pracovních prostředích.

Poznámka:

Šetrné k životnímu prostředí, obal 100% bez plastů. Minimální objednací množství odpovídá jedné jednotce balení nebo jejímu násobku.
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
    Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku