Ejecución:
Los nuevos guantes GARANT GreenPlus convencen por su sostenibilidad, a la vez que por su gran comodidad de uso y su gran durabilidad.
El guante multiuso sostenible está hecho de hilo de nailon 86 % reciclado (más del 78 % de material reciclado en el producto final) (para la talla 9). Esto se traduce en una reducción en la huella de CO2 de 83 g por par (en comparación con los guantes multiusos de nailon estándar) (para la talla 9). Tecnología de punto 18 Gauge para una excelente sensación táctil. Palma con recubrimiento de PU ligero. Aptos para usar con pantallas táctiles. Precisión, flexibilidad y tacto en entornos de trabajo en seco.
Nota:
Embalaje respetuoso con el medio ambiente, 100 % libre de plástico. Estos guantes solo pueden adquirirse en una unidad de embalaje completa (VPE) o en varias de ellas.