Exécution:
Les nouveaux gants GARANT GreenPlus se caractérisent par leur durabilité, leur confort élevé et résistance.
Les gants multi-usages durables sont fabriqués à 86% à partir de fil de nylon recyclé (pour la réf. 9) (plus de 78% de matériaux recyclés dans le produit final). Cela permet de réduire l’empreinte carbone de 83 g (par rapport aux gants multi-usages en nylon disponibles dans le commerce) par paire (pour la réf. 9). Technologie de tricot à jauge 18 pour une excellente sensibilité. Paume avec revêtement PU léger. Compatibles écrans tactiles. Précision, flexibilité et sensibilité dans les environnements de travail secs.
Remarque(s):
Emballage écologique 100 % sans plastique. Ces gants ne peuvent être achetés que par unité d’emballage (VPE) complète ou par multiple de celle-ci.