• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Nitrilhandsker, par MASTER GRIP 6

Art.-nr.: 094309 6
Rabat
30,17 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
333 styk på lager
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: Touchscreen-egnet; allergiker-hudvenlig; Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 15G

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Grip
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Handskeegenskab Touchscreen-egnet; allergiker-hudvenlig; Touchscreen-egnet
EN 388 4121X
Bæremateriale Nylon
Belægning Nitrilskum / nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve blå / sort
Handskestørrelse 6
Strikketeknologi 15G
Anvendelse flergangsbrug
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094309 6
EAN/GTIN 4067263202752

Betegnelse

Udførelse:

MASTER GRIP monteringshandske. Grip-belægningen på håndfladen giver et ekstra stærkt greb for et særligt skridsikkert greb. Samtidig er belægningen af nitrilskum er åndbar og giver en god følsomhed. Touchscreen-kompatibel, så smartphones og andre touchscreens kan betjenes uden at tage handsken af.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven