Delovne rokavice, par MASTER GRIP, Velikost rokavic: 6

Št. art.: 094309 6
Popust
3,92 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
567 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 15G

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Grip
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik
EN 388 4121X
Nosilni material Najlon
Prevleka Nitrilna pena/nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Preciznost
Barva modra/črna
Velikost rokavic 6
Tehnologija pletenja 15G
Uporaba za večkratno uporabo
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094309 6
EAN/GTIN 4067263202752
Številka proizvajalca 094309 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Montažne rokavice MASTER GRIP. Obloga na notranji strani dlani zagotavlja izjemno močan oprijem za izjemno trden oprijem brez drsenja. Obloga iz nitrilne pene diha in zagotavlja dober občutek za dotik. Primerne za zaslone na dotik, zato lahko upravljate pametne telefone in druge zaslone na dotik, ne da bi morali sneti rokavice.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.