{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Grip | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; Pogodno za kožu osoba s alergijama; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
| EN 388 | 4121X | |
| Materijal nosača | Najlon | |
| Prevlaka | Nitrilna pjena / nitril | |
| Varijanta presvlake | Dlan | |
| Područje primjene | Preciznost | |
| Boja | plava / crna | |
| Veličina rukavice | 6 | |
| Tehnologija pletenja | 15G | |
| Primjena | višekratno | |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
| Broj artikla | 094309 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263202752 | |
| Broj proizvođača | 094309 6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |