Handske, par MASTER GRIP 6

Art-nr: 094309 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 st.
  • Beställningssteg: 12 st.
på begäran
I lager
330 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm; Allergikerhudvänlig; Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 15G

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Grip
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Handskegenskap Lämplig för pekskärm; Allergikerhudvänlig; Lämplig för pekskärm
EN 388 4121X
Hållarmaterial Nylon
Beläggning Nitrilskum / nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg blå/svart
Handskstorlek 6
Stickningsteknik 15G
Användningsdata Flergångs
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094309 6
EAN/GTIN 4067263202752

Benämning

Utförande:

MASTER GRIP monteringshandske. Greppbeläggningen på handflatan ger extra starkt grepp för ett särskilt halkfritt grepp. Nitrilskumbeläggningen är andningsaktiv och ger en bra känsla av beröring. Pekskärmsklar, därmed kan du använda smartphones och andra pekskärmar utan att ta av dig handskarna.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen