Nitrilhandsker, par uvex athletic D5XP 7

Art.-nr.: 094464 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    88,95  DKK / par
  • fra 10 par
    74,13  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
296 styk på lager
  • Handskeegenskab: Touchscreen-egnet
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Touchscreen-egnet
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43D
Bæremateriale HPPE, Stahl, Polyamid, Elastan
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve grå / antracit
Handskestørrelse 7
Vægt 58 g
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse D
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094464 7
EAN/GTIN 4048612062357
Producentnummer 6003007

Betegnelse

Udførelse:

uvex athletic D5XP. Ekstra lette skærebeskyttelseshandsker (Level D) med høj åndbarhed og meget god gribesikkerhed i tørt og let fugtigt miljø. Forstærkningen på tommelfingerens inderside giver øget slidbeskyttelse.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.