{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Serie | athletic | |
| Producentbetegnelse | uvex athletic D5XP | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | D | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 4 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | X | |
| Rivestyrke | 4 | |
| Stikbestandighed | 3 | |
| Snitbestandighed (TDM) | D | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Materiale, belægning, indvendig håndflade | Nitrilskum | |
| Materiale, belægning, belægning på fingerspidserne | Nitrilskum | |
| EN 388-kode | 4X43D | |
| Farve | grå; sort | |
| Vaskeproces | industriel vask | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | skærebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 8 | |
| Anvendelsesområde | allround | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | HPPE-fibre; metalfibre; Polyamid | |
| Belægning | belægning på fingerspidserne; indvendig håndflade | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | forstærkning af tommelfingerens inderside; gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie; åndbart | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Vægt, samlet | 58 g | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 094464 8 | |
| EAN/GTIN | 4048612062364 | |
| Producentnummer | 6003008 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |