Nitrilhandsker, par uvex athletic D5XP, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094464 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    88,27 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    73,55 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.042 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Serie athletic
Producentbetegnelse uvex athletic D5XP
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 3
Snitbestandighed (TDM) D
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum
Materiale, belægning, belægning på fingerspidserne Nitrilskum
EN 388-kode 4X43D
Farve grå; sort
Vaskeproces industriel vask
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale HPPE-fibre; metalfibre; Polyamid
Belægning belægning på fingerspidserne; indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber forstærkning af tommelfingerens inderside; gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie; åndbart
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 58 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094464 9
EAN/GTIN 4048612072004
Producentnummer 6003009
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

uvex athletic D5XP. Ekstra lette skærebeskyttelseshandsker (Level D) med høj åndbarhed og meget god gribesikkerhed i tørt og let fugtigt miljø. Forstærkningen på tommelfingerens inderside giver øget slidbeskyttelse.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.