Delovne rokavice, par uvex athletic D5XP, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094464 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    12,29 € / 1 par
  • od 10 par
    10,24 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
365 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Razred zaščite pred vrezi: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
EN 388 4X43D
Nosilni material HPPE, Stahl, Polyamid, Elastan
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva siva / antracitna
Velikost rokavic 7
Masa 58 g
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi D
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094464 7
EAN/GTIN 4048612062357
Številka proizvajalca 6003007
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

uvex athletic D5XP. Izredno lahka delovna rokavica z zaščito pred vrezi (raven D) z visoko zračnostjo in zelo dobrim oprijemom v suhem in rahlo vlažnem okolju. Ojačan pregib palca zagotavlja povečano zaščito pred obrabo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.