{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Handskestørrelse | 10 | |
EN 374 | TYPE A (ACJKLMNOPST) | |
Kemikaliebestandighed | ACJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 3121X | |
Materiale | Nitrilgummi, kloropren | |
Bæremateriale | Nitrilgummi, kloropren | |
Længde | 320 mm | |
Tykkelse | 0,4 mm | |
Farve | orange | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 133 g | |
Standard/direktiv | EN 374 | |
Kontaktvarme op til | 100 °C | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094756 10 | |
EAN/GTIN | 4048612084915 | |
Producentnummer | 6018810 |