{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
rozmiar rękawic | 10 | |
EN 374. | Typ A (ACJKLMNOPST) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | ACJKLMNOPST | |
EN 388. | 3121X | |
EN 407 | 3121X | |
materiał | Kauczuk nitrylowy, chloropren | |
materiał podłoża | Kauczuk nitrylowy, chloropren | |
długość | 320 mm | |
Grubość | 0,4 mm | |
kolor | pomarańczowy | |
zastosowanie | wielorazowe | |
masa | 133 g | |
norma/zarządzenie | EN 374 | |
Ciepło kontaktowe do | 100 °C | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
Rodzaj produktu | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych |
Numer artykułu | 094756 10 | |
EAN / GTIN | 4048612084915 | |
Numer producenta | 6018810 |