• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar uvex u-chem 3500 10

Artikel-Nr.: 094756 10
Netto: 18,72 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    22,28 € / Paar
  • ab 10 Paar
    18,56 € / Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (ACJKLMNOPST)

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 10
EN 374 Typ A (ACJKLMNOPST)
Chemikalienbeständigkeit ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Material Nitrilkautschuk, Chloropren
Trägermaterial Nitrilkautschuk, Chloropren
Länge 320 mm
Stärke 0,4 mm
Farbe orange
Verwendung mehrweg
Gewicht 133 g
Norm/Verordnung EN 374
Kontakthitze bis 100 °C
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094756 10
EAN / GTIN 4048612084915
Herstellernummer 6018810

Beschreibung

Ausführung:

uvex u-chem 3500. Durch die Kombination aus Nitrilkautschuk und Chloropren bietet dieser Handschuh einen sehr guten Schutz gegen eine Vielzahl an Chemikalien. Er besitzt eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Aceton, Reinigungsmitteln, Klebern und Lösungsmitteln. Hoher Tragekomfort durch seinen nahtfreien Baumwollliner. Sichere Handhabung warmer Gegenstände bis 100°C Kontaktwärme.
Schutzhandschuhe der Kategorie III.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.